Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Giant Racket Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119554756
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     970150
EAN/GTIN:
     4000885701500
Suchbegriffe:
Badminton
Federballspiel
badminton
Das Giant Racket Set vereint die beliebtesten Racket-Sportarten wie Tennis und Federball. Die überdimensionalen Schläger sind mit einem elastischen Netz bespannt, ideal für Kinder geeignet. Das Spielen benötigt wenig Kraftaufwand, tolle Ballbeschleunigung und weiter Ballflug ohne großen Kraftaufwand. Das Set enthält zwei große Schläger (62,5cm lang), einen Soft-Ball sowie einen bunten Federball.

Über Schildkröt: Die über 100 Jahre alte deutsche Marke Schildkröt gilt als Erfinder des Tischtennisballs. Heute bietet Schildkröt neben Tischtennis auch eine sehr umfangreiche Funsport-, Rollsport- und Fitness-Kollektion an und gilt in gewissen Bereichen als Marktführer. Die Produktentwicklung erfolgt ausnahmslos in Deutschland. Die weltweiten Produktionsstätten werden streng überwacht und genügen höchsten Sozialstandards.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Artikel enthält Kleinteile, Verschluckungs- und Erstickungsgefahr.

Hinweis: Bitte beachte, dass es insbesondere durch die Verwendung unterschiedlicher Displaytechnologien und aufgrund Deiner individuellen Displayeinstellungen zu Verfälschungen bei der Farbdarstellung kommen kann. Die auf Deinem Display dargestellten Farben können deswegen geringfügig von der tatsächlichen Farbe der auf unseren Produktfotos dargestellten Produkte abweichen. Im Zweifel empfehlen wir Dir, die Produktfotos auf einem weiteren Display zu betrachten oder uns zu kontaktieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielball
Minimale Anzahl an Spielern
2
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl enthaltener Bälle
1
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Sicherheitswarnung
ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Artikel enthält Kleinteile, Verschluckungs- und Erstickungsgefahr.
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
625 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schildkröt
970046
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.