Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Jazzminton Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHILDKRÖT Jazzminton-Set, orange / grün (98000769)
SCHILDKRÖT Jazzminton-Set, orange / grün (98000769)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119554759
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     970154
EAN/GTIN:
     4000885701548
Ein ganz besonderer Sound, eine präzise Flugkurve und die LED Nachtspieloption sind die Besonderheiten des Jazzminton Sets. Beim Aufprall des Balles erzeugt der Rebound-Effekt der sogenannten „Birdies“ ein völlig neues Spielerlebnis. Sie springen ab wie ein "Flummi".

Die drei verschiedenen Ballvarianten ermöglichen Spieldistanzen von 1,5m bis 10m. Ein Birdie für Einsteiger (rote Federn - langsam), für geübte Spieler (gelbe Federn – schnell) und den LED Ball für das Spiel bei Dunkelheit (orangefarbene Federn). Beim Auftreffen des LED Balles auf den Schläger, leuchtet ein LED-Licht im Kopf des Birdies durch einen Bewegungssensor auf - das Licht erlischt nach ungefähr 10 Sekunden. So kann jederzeit In- oder Outdoor gespielt werden, ganz ohne Netz oder als Battle mit einem Federballnetz. Durch die Softgriffe liegen die Schläger stets sicher und angenehm in der Hand. Immer und überall und mit deutlich mehr Spiel-Spaß als bei jedem anderen Beachball-Set!

Der LED Birdie ist mit einer Batterie CR927 ausgestattet, die Batterie ist austauschbar. Vor erstem Gebrauch die eingelegte Kontaktsperre an der Batterie entfernen. Jazzminton Ersatzbälle / Ersatz-Birdies sind im 3er Pack unter der Artikelnummer 970156 erhältlich.

Hinweis: Bitte beachte, dass es insbesondere durch die Verwendung unterschiedlicher Displaytechnologien und aufgrund Deiner individuellen Displayeinstellungen zu Verfälschungen bei der Farbdarstellung kommen kann. Die auf Deinem Display dargestellten Farben können deswegen geringfügig von der tatsächlichen Farbe der auf unseren Produktfotos dargestellten Produkte abweichen. Im Zweifel empfehlen wir Dir, die Produktfotos auf einem weiteren Display zu betrachten oder uns zu kontaktieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Schläger
2 Stück(e)
Federball enthalten
Ja
Anzahl Federbälle
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 18 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schildkröt
970156
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.