Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Xperion 3000 LUMX30BONNX1 Lampe für den Motorraum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Xperion 3000 LUMX30BONNX1 Lampe für den Motorraum
Philips Xperion 3000 LUMX30BONNX1 Lampe für den Motorraum
Philips Xperion 3000 LUMX30BONNX1 Lampe für den Motorraum
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119555266
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LUMX30BONNX1/10
EAN/GTIN:
     8719018025173
Hohe Lichtqualität für perfekte Ergebnisse
Vielseitige, faltbare LED-Lampe für den Motorraum
Die Philips Xperion 3000 LED-Lampe für den Motorraum bietet einen leistungsstarken, breiten Lichtstrahl mit 1200 Lumen in einem vielseitigen, flexiblen Format für den Motorraum.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsspannung
3.7 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
3 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Leistung
10 W
Lampen
Lampentechnologie
LED
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
600 lm
Auftriebs-Funktion
Ja
Lichstromverstärkung
1200 lm
Strahlungswinkel
225 °
Fokus Abstrahlwinkel
110 °
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
467 mm
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Design
Produktfarbe
Grün, Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Nylon
Haken
Ja
Magnet
Ja
Kabellänge
1 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Schutzfunktion
Ölbeständig, Lösungsmittelbeständig
Gewicht und Abmessungen
Länge (cm)
418 cm
Breite
108 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
800 g
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.