Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Studio P15 Videokonferenzsystem 1 Person(en) Persönliches Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Studio P15 Videokonferenzsystem 1 Person(en) Persönliches Videokonferenzsystem
POLY Studio P15 Videokonferenzsystem 1 Person(en) Persönliches Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119555929
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     9C917AA
EAN/GTIN:
     197961328226
Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromstärke
3 A
DC input Spannung
12 V
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Maximale Framerate
30 fps
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C
Kamera
Digitaler Zoom
4 x
Blickwinkel (FOV)
90 °
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Leistungen
Produkttyp
Persönliches Videokonferenzsystem
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Mikrofon
Mikrofonanzahl
3
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
682 g
Verpackungsbreite
474.2 mm
Verpackungstiefe
186.9 mm
Verpackungshöhe
93.9 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Weitere Suchbegriffe: videokonferenzsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.193,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.302,92*
€ 1.550,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.276,55*
€ 1.519,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,90*
€ 1.479,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,79*
€ 1.420,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.