Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics Computer Graphics Video over Twisted Pair Receiver AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics Computer Graphics Video over Twisted Pair Receiver AV-Receiver Schwarz
Kramer Electronics Computer Graphics Video over Twisted Pair Receiver AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11961411
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     PT-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV-Receiver
VGA Extender
vga extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
60 x 65 x 25 mm
Gewicht
140 g
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Externes Netzteil
Ja
Stromstärke
0.175 A
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
50 m
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,62*
€ 427,948
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,17*
€ 427,412
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,80*
€ 424,592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,36*
€ 422,878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,39*
€ 416,964
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,34*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,96*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.