| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-119806737 Herst.-Nr.: 6067324 EAN/GTIN: 778988249789 |
| |
|
| | |
| Welches Kind wünscht sich das nicht? Eine Schule in einem Schloss auf einer verzauberten Insel voller Regenbögen, schimmernder Seen, majestätischer Berge und vor allem Einhörner und andere magische Wesen. Doch diese Idylle von Unicorn Academy ist von Dunkel-Magie bedroht, die alles zerstören möchte. Diese spannenden Abenteuer der beliebten Netflix-Serie Unicorn Academy werden mit Ava als vollbeweglicher Ankleidepuppe im Originaloutfit imKinderzimmer lebendig. Ava trägt ein rosa-lindgrünfarbenes Kleidchen über ihrer schimmernden Reithose mit Rankenmuster und natürlich die obligatorischen Stiefel. Ihre Kleidung deutet bereits darauf hin, dass sie sie Natur liebt, was gut zu den magischen Kräften ihres Einhorns Leaf (separat erhältlich) passt. In kritischen Situation, für die Leaf ein untrügliches Gespür hat, lässt sie Ranken und zur Not auch fleischfressende Pflanzen wachsen, um Abstürze und mehr zu verhindern. Auch Freundin Sophia und Mitschülerin Isabel sind als Ankleidepuppen in ihren Reiteroutfits erhältlich, damit die drei gemeinsam den Kampf gegen das Böse aufnehmen können. Ankleide- und Haarspielspaß inklusive.
Inhalt: 1 Ankleidepuppe 24 cm, 7 abnehmbare Bekleidungsteile, 1 Haarbürste Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 241 mm | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Puppentyp | Modepuppe | | Puppen Geschlecht | Weiblich | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Empfohlene Altersgruppe | Kind | | Material | Stoff, Kunststoff | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| | |
| | | |
| |