| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-119806744 Herst.-Nr.: 6069399 EAN/GTIN: 778988454688 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Set wird der Zauber der Flirrfeen auf dem Maskenball von Unicorn Academy, der gleichnamigen Serie auf Netflix, lebendig. Die Flirrfeen sind es auch, die Reiterinnen und Einhörner auf der Unicorn Academy zusammenbringen, den Einhörn Namen geben und den Reiterinnen, nachdem der Bindungszauber stattgefunden hat, ihre Reitoutfits passend zur Persönlichkeit des Einhorns verleihen. Mit dem Maskenball Set kann Sophia sich von der Reiterin in eine Ballkönigin verwandeln, die mit Abendkleid, Maske und Accessoires den geheimnisvollen Zauber der Insel lebendig werden lässt. Dank ihrer neun Artikulationspunkte kann sie die verschiedensten Posen einnehmen und nicht nur auf ihrem Einhorn Wildstar (separat erhältlich) reiten, sondern auch auf der Tanzfläche eine gute Figur machen. Ihr Haar mit den Regenbogensträhnen lässt sich zur Hochfrisur stylen, was ihr ein besonders elegantes Aussehen verleiht. Neben Sophia sind auch ihre Freundinnen Ava und Isabel separat als 24 cm große Ankleidepuppen in ihren Reiteroutfits erhältlich, ebenso wie ihre Einhörner Leaf und River. Damit können die spannenden Abenteuer von Unicorn Academy sowie eigene fantasievolle Geschichten immer wieder lebendig werden.
Inhalt: 1 Puppe ca. 24 cm, 8 Modeteile, 1 Haar-Stylingwerkzeug Weitere Informationen: Lieferumfang | Zubehör im Set enthalten | Puppenkleid, Puppenschuhe | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 241 mm | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Puppentyp | Modepuppe | | Puppen Geschlecht | Weiblich | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Empfohlene Altersgruppe | Kind | | Material | Stoff, Kunststoff | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |