Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicorn Academy Isabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicorn Academy Isabel
Unicorn Academy Isabel
Unicorn Academy Isabel
Unicorn Academy Isabel
Unicorn Academy Isabel
Unicorn Academy Isabel
Unicorn Academy Isabel
Unicorn Academy Isabel
Unicorn Academy Isabel
Unicorn Academy Isabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119806745
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6067326
EAN/GTIN:
     778988249802
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Kinder lieben Abenteuer, magische Welten voller Verwandlung und Fantasie sowie Fabelwesen. Aus all diesen Zutaten besteht die liebevoll animierte Netflix-Serie Unicorn Academy, die Kinder ab 5 Jahren begeistert. Mit den Spielzeugen der Firma Spin Master werden die Episoden im Kinderzimmer lebendig. Isabel als 24 cm große, vollbewegliche Ankleidepuppe gleicht dem Charakter aus der Serie bis aufs Haar. Und das ist wörtlich gemeint. Sie trägt in ihrem langen blonden Haar ihre charakteristische blaue Strähne, die auf die Wasser-Magie ihres Einhorns River hinweist, das separat erhätlich ist. Doch einen Schritt zurück. Die Teenager auf Unicorn Island werden zu Einhorn-Reitern ausgebildet, doch zuerst muss das seelenverwandte Einhorn gefunden werden. Dass das auf den ersten Blick nicht immer zu einem zu passen sein, das erlebt Isabel hautnah. Während sie selbstbewusst, super sportlich und ehrgeizig ist, erschrickt ihr Einhorn schon mal vor seinem eigenen Schatten. Isabel als Ankleidepuppe trägt das original Reit-Outfit aus der Serie mit kurzem Top, gecroppter Jacke und Reithosen mit dem Wellenmuster ihres Einhorns. Dank ihrer 9 Bewegungspunkte kann sie Action-Posen einnehmen und auch auf ihrem Einhorn reiten. Neben Isabel sind auch Sophia und ihre Freundin Ava als 24 cm große Fashion Dolls separat erhältlich, ebenso wie ihre Einhörner.

Inhalt: 1 Ankleidepuppe 24 cm, 5 abnehmbare Bekleidungsteile, 1 Haarbürste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
241 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Material
Stoff, Kunststoff
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.