Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GSSHX6 Externes Solid State Drive 2 TB Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GSSHX6 Externes Solid State Drive 2 TB Metallisch
Getac GSSHX6 Externes Solid State Drive 2 TB Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119812512
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GSSHX6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
SSD
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
30.2 mm
Tiefe
110.8 mm
Höhe
5.7 mm
Gewicht
37.8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.757,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.901,75*
€ 2.263,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.896,48*
€ 2.256,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.835,06*
€ 2.183,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.795,05*
€ 2.136,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.757,78*
€ 2.091,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.