Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
Externe Festplatte
>
Externes SSD
>
Artikel
Getac GSSDX3 Externes Solid State Drive 2 TB Metallisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-119818195
Hersteller:
Getac
Herst.-Nr.:
GSSDX3
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Internes SSD
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
SATA
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.85 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
5.8 mm
Gewicht
42.15 g
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Externe Solid State Drives (SSD)
Weitere Suchbegriffe:
Internes Solid State Drive
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
interne ssd 2tb
,
internes ssd
,
getac ssd
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.758,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.875,61*
€ 2.231,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.848,98*
€ 2.200,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.786,36*
€ 2.125,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.765,49*
€ 2.100,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.758,18*
€ 2.092,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen