Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEQSTER Smart Rugged Touch Plus Keyboard 10.9"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEQSTER Smart Rugged Touch Plus Keyboard 10.9"
DEQSTER Smart Rugged Touch Plus Keyboard 10.9"
DEQSTER Smart Rugged Touch Plus Keyboard 10.9"
DEQSTER Smart Rugged Touch Plus Keyboard 10.9"
DEQSTER Smart Rugged Touch Plus Keyboard 10.9"
DEQSTER Smart Rugged Touch Plus Keyboard 10.9"
DEQSTER Smart Rugged Touch Plus Keyboard 10.9"
DEQSTER Smart Rugged Touch Plus Keyboard 10.9"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119844556
Hersteller:
     DEQSTER
Herst.-Nr.:
     90-2000013
EAN/GTIN:
     4260734840938
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Ein magisches Tor zu deiner digitalen Oase: Entdecke das Smart Rugged Touch Plus Keyboard, das mehr als nur ein simples iPad-Zubehör ist. Es ist dein treuer Begleiter auf der Reise durch die unendlichen Weiten des digitalen Kosmos. Dank des zauberhaften Apple Smart Connectors, der mit dem MFI-Siegel wie ein Ritterschlag der Technologie versehen ist, findest du eine nahtlose und mühelose Verbindung zu deinem Tablet – ganz ohne die Wirren von Bluetooth oder den Sorgen um die Batterielaufzeit.

Stell dir vor, du hältst ein Schild gegen die Widrigkeiten des Alltags in den Händen: robust, unerschütterlich und mit der MIL-STD-810H Norm als Rüstung, um dein digitales Fenster zur Welt vor Stürmen, Kratzern und dem Sprühregen des Lebens zu schützen.

Das Design dieses Keyboards gleicht einem Thron, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist, ein Podium, das es dir ermöglicht, dein Tablet in den perfekten Winkel für Schreibmarathons, Lesenächte unter Sternen oder Kinomomente einzustellen. Ein geheimer Halter wartet darauf, deinen DEQSTER Pencil, Apple Pencil oder Logitech Crayon in den Kampfpausen sicher zu verwahren. Die versiegelten Tasten flüstern dir bei jedem Tipp zu, dass kleine Missgeschicke ihnen nichts anhaben können, während das großzügige Trackpad deine Befehle mit der Grazie eines Tänzers entgegennimmt.

Beweise deine Individualität mit der unverhüllten Rückseite des Cases, ein Leinwand für deine Kreativität, die es dir erlaubt, dein iPad mit Bildern oder Stickern zu einer Erweiterung deines Selbst zu machen. Jedes Detail dieses Keyboards wurde mit dem Gedanken entworfen, dein digitales Erlebnis zu einem Fest für Schutz, Komfort und Effizienz zu machen, ohne dabei die Ästhetik zu vergessen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad 10.9" (10. Gen.)
Produktfarbe
Grau
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Fallbeständig, Kratzresistent, Schockresistent, Spill-resistant, Spritzwassergeschützt, Vibrationsbeständig
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
725 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Smart Connector
Verpackungsdaten
Sprachen des Handbuchs
Deutsch, Englisch
Verpackungssprachen
Deutsch, Englisch
Energie
Energiequelle
Dock
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur - Tastenanzahl
78
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Multimedia-Tasten
Ja
Systemanforderung
Unterstützung anderer Betriebsysteme
iPadOS
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, iPadOS 13, iPadOS 14
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,56*
€ 201,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.