Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AX 2361.010 Rack Zubehör Gang-Dachplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119863966
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     AX 2361.010
EAN/GTIN:
     4028177938113
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Schutzdach für AX

Das Schutzdach sichert das Gehäuse durch seine Schräge zuverlässig gegen stehende Nässe und sonstige Verschmutzungen von oben.

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1310 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
37 mm
Merkmale
Typ
Gang-Dachplatte
Produktfarbe
Edelstahl
Kompatibilität
Rittal AX
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.