Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AX 2474.010 Rack Zubehör Obere Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119863975
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     AX 2474.010
EAN/GTIN:
     4028177938243
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Schutzdach für AX

Das Schutzdach sichert das Gehäuse durch seine Schräge zuverlässig gegen stehende Nässe und sonstige Verschmutzungen von oben.

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3940 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
760 mm
Tiefe
300 mm
Merkmale
Typ
Obere Platte
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.