Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS Air Kab Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS Air Kab Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119863990
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEEARTWSAIRKABW
EAN/GTIN:
     8018417467622
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Earphone
In-Ear Headset
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
250 mAh
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörer-Empfindlichkeit
90 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key
Steuerung
Berührung
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
30 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
5 h
Akkukapazität (Ladehülle)
250 mAh
Gesprächszeit
5 h
Akkuladezeit
1.5 h
Bereitschaftszeit
40 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.