| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-119863993 Herst.-Nr.: SZ 2567.300 EAN/GTIN: 4028177935747 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Flanschplatte mit Membranen, für AX
Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.
Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 816 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 436 mm | | Tiefe | 221 mm | Merkmale | Typ | Kabelmanagementtafel | | Produktfarbe | Hellgrau | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | | Zertifizierung | UL 94-V0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Kabeldurchführungsplatte, 19" Kabeldurchführungsplatte, Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, Rack Zubehör, rittal rack zubehör, rack zubehör, Komponent |
| | |
| |