Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 7990.000 Rack Zubehör Kühlgebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119864032
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SK 7990.000
EAN/GTIN:
     4028177966345
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüftererweiterungssatz für VX IT, TS IT

Lüftererweiterungssatz mit integriertem Drehzahlregler zum Nachrüsten in den Lüftermodulen 5503.010, 5503.020 und 5503.025.

Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
24 V
Eingangsstrom
0.32 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.7 W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
119 mm
Merkmale
Typ
Kühlgebläse
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Luftstrom
150 m³/h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Geräuschpegel
44 dB
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Kompatibilität
Rittal 5503.010, 5503.020, 5503.025.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.