Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FR-TEC DBSWPACKUNI Spielkonsolenteil/-zubehör Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FR-TEC DBSWPACKUNI Spielkonsolenteil/-zubehör Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119864577
Hersteller:
     FR-TEC
Herst.-Nr.:
     DBSWPACKUNI
EAN/GTIN:
     8436563091605
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
208 mm
Gewicht
217 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
443 g
Merkmale
Typ
Set
Plattform
Nintendo Switch
Produktfarbe
Blau
Lieferumfang
Displayschutz
Ja
Anzahl der Display-Schutzfolien
1 Stück(e)
Spielhülle
Ja
Anzahl der Spielhüllen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.