Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10027797 Teedose Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teebox in Transparent - (B)21,5x (H)9 x (T)14,5 cm 10027797_0
Teebox in Transparent - (B)21,5x (H)9 x (T)14,5 cm 10027797_0
Teebox in Transparent - (B)21,5x (H)9 x (T)14,5 cm 10027797_0
Teebox in Transparent - (B)21,5x (H)9 x (T)14,5 cm 10027797_0
Teebox in Transparent - (B)21,5x (H)9 x (T)14,5 cm 10027797_0
Teebox in Transparent - (B)21,5x (H)9 x (T)14,5 cm 10027797_0
Teebox in Transparent - (B)21,5x (H)9 x (T)14,5 cm 10027797_0
Teebox in Transparent - (B)21,5x (H)9 x (T)14,5 cm 10027797_0
Teebox in Transparent - (B)21,5x (H)9 x (T)14,5 cm 10027797_0
Teebox in Transparent - (B)21,5x (H)9 x (T)14,5 cm 10027797_0
Teebox in Transparent - (B)21,5x (H)9 x (T)14,5 cm 10027797_0
Teebox in Transparent - (B)21,5x (H)9 x (T)14,5 cm 10027797_0
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119864600
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025277970
EAN/GTIN:
     4052025277970
Suchbegriffe:
Tee-Dose
Teedose
tee dose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzahl von Fächern
6
Form
Rechteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.