Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 360° Glass Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 360° Glass Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Hama 360° Glass Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Hama 360° Glass Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119864609
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00221285
EAN/GTIN:
     4262398752091
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro Max
Muster
Kein Muster
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Magnetverschluss
Kabelloses Aufladen
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.