Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 4052025474751 Weinglas 750 ml Rotweinglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weinflasche Glas in Transparent - 750 ml 10047475_0
Weinflasche Glas in Transparent - 750 ml 10047475_0
Weinflasche Glas in Transparent - 750 ml 10047475_0
Weinflasche Glas in Transparent - 750 ml 10047475_0
Weinflasche Glas in Transparent - 750 ml 10047475_0
Weinflasche Glas in Transparent - 750 ml 10047475_0
Weinflasche Glas in Transparent - 750 ml 10047475_0
Weinflasche Glas in Transparent - 750 ml 10047475_0
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119864617
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025474751
EAN/GTIN:
     4052025474751
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Rotweinglas
Form
Tulpenglas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Färbung
Abbildung
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
750 ml
Glas-Höhe
295 mm
Glasschalendurchmesser
85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.