Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 4052025916145 Nudelholz Marmor, Holz Weiche Oberfläche 480 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nudelholz in Weiß 10028837_49
Nudelholz in Weiß 10028837_49
Nudelholz in Weiß 10028837_49
Nudelholz in Weiß 10028837_49
Nudelholz in Weiß 10028837_49
Nudelholz in Weiß 10028837_49
Nudelholz in Weiß 10028837_49
Nudelholz in Weiß 10028837_49
Nudelholz in Weiß 10028837_49
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119864626
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025916145
EAN/GTIN:
     4052025916145
Suchbegriffe:
Nudelholz
Nudelrolle
Nudelwalker
Rollholz
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Marmor, Holz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Art der Oberfläche
Weiche Oberfläche
Griff(e)
Ja
Materiallgriff
Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Teigrolle, Teigroller, Wallholz, Wellholz, rollholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.