Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mag Urban Case Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Mag Urban Case Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Weiß
Hama Mag Urban Case Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Weiß
Hama Mag Urban Case Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Weiß
Hama Mag Urban Case Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119864628
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00221279
EAN/GTIN:
     4262398752657
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Silikon
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro
Muster
Kein Muster
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Antibakteriell, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.