Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 360° Glass Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 360° Glass Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Karbon
Hama 360° Glass Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Karbon
Hama 360° Glass Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Karbon
Hama 360° Glass Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119864657
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00221284
EAN/GTIN:
     4262398752084
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Karbon
Produktfarbe
Karbon
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro Max
Name der Farbe
Real Carbon
Muster
Karbonfaser
Oberflächenfärbung
Muster
Verschlussart
Magnetverschluss
Kabelloses Aufladen
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.