Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ100 HE013FBB0 Backofen 66 l 11100 W A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ100 HE013FBB0 Backofen 66 l 11100 W A Schwarz
Siemens iQ100 HE013FBB0 Backofen 66 l 11100 W A Schwarz
Siemens iQ100 HE013FBB0 Backofen 66 l 11100 W A Schwarz
Siemens iQ100 HE013FBB0 Backofen 66 l 11100 W A Schwarz
Siemens iQ100 HE013FBB0 Backofen 66 l 11100 W A Schwarz
Siemens iQ100 HE013FBB0 Backofen 66 l 11100 W A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119865201
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HE013FBB0
EAN/GTIN:
     4242003957653
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbauherd
backofen siemens
Heizt deinem Backofen besonders schnell ein.
Die zuschaltbare Schnellaufheizung heizt den Backofen besonders schnell auf - ohne höheren Energieverbrauch. Die Wartezeit, bis dein Backofen bereit ist, wird auf ein Minimum verkürzt.

Gleichmäßige Hitzeverteilung für perfekte Backergebnisse.
3D Heißluft sorgt jedes Mal für traumhafte Backergebnisse. Egal, ob du eine, zwei oder drei Ebenen gleichzeitig benutzt: Die Hitze wird im gesamten Ofen gleichmäßig verteilt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Backblech
Ja
Anzahl der Backbleche
1
Grillrost enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.98 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.79 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzindex (EEI)
95,2
Stromstecker-Typ
Kein Stecker
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
66 l
Leistung Gesamteinheit
11100 W
Netto-Ofenvolumen
66 l
Grill
Ja
Vollflächiger Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Ofenthermostatbereich
50 - 275 °C
3D-Heißluft
Ja
Anzahl der Regalpositionen
5
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
680 mm
Verpackungshöhe
680 mm
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
568 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
604 mm
Breite
594 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
33300 g
Breite installationsfach (min)
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
600 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Material innen
Emaille
Steuerungsposition
Front / Top front
Materiallgriff
Aluminium
Display-Typ
LED
Türanschlag
Runter
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Anzahl der Glastür Paneele
3
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Kontrolle durch Eltern
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampentyp
Halogen
Weitere Suchbegriffe: back ofen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,75*
€ 710,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,13*
€ 699,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,42*
€ 659,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,10*
€ 637,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,09*
€ 596,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.