Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink Argus Series B350 IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reolink Argus Series B350 IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Wand
Reolink Argus Series B350 IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Wand
Reolink Argus Series B350 IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Wand
Reolink Argus Series B350 IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119871370
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     6975253983179
EAN/GTIN:
     6975253983179
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Details in 4K enthüllen, Tag & Nacht
Tauchen Sie ein in eine 4K-Welt, in der Ihnen kein Detail entgeht – weder live noch bei der Wiedergabe. Mit ihren Infrarot-LEDs und Spotlights bietet diese Kamera verschiedene Nachtsichtmodi, die so klar sind wie am Tag.

Schnelles & stabiles 5/2,4GHz WLAN
Mit verbesserter Stabilität und blitzschnellem 2,4/5 GHz Dualband-WLAN genießen Sie jetzt verzögerungsfreie, nahtlose Live-Ansicht sogar in 4K-Auflösung.

Ökologisch & Ökonomisch

Wiederaufladbarer Akku
Die Kamera besitzt einen eingebauten Akku mit langer Laufzeit, sodass Sie sorgenfrei ständigen Schutz erhalten, ohne sich um den Akkuwechsel oder häufiges Aufladen kümmern zu müssen.

Solar Panel
Das 6W Reolink 2 Solarpanel versorgt die Kamera kontinuierlich mit Strom. Und stellen Sie den Winkel des Panels je nach den örtlichen Gegebenheiten ein, um die Sonnenlichtaufnahme am Tag zu optimieren.

Einfache & flexible Installation
Diese kabellose Kamera ermöglicht eine mühelose Installation mit unübertroffener Flexibilität. Dank der verschiedenen Installationsoptionen finden Sie immer die passendste Lösung.

Sichere Speicherung, kein Hub nötig
Argus Series B350 unterstützt sichere lokale Speicherung, keine Basisstation erforderlich. Bewegungsereignisse können zur späteren Wiedergabe sicher auf einer microSD-Karte (bis zu 128 GB) gespeichert werden.

Auf Kameras freihändig Zugreifen
Geben Sie einfach einen kurzen Sprachbefehl an Google Assistant, um das Live-Streaming der Kamera auf dem Google Nest Hub oder einem Chromecast-fähigen Fernseher zu sehen.

Zeit im Zeitraffer neu erleben
Mit der Zeitrafferfunktion werden lang dauernde Ereignisse in beschleunigter Form wiedergeben. Erleben Sie den Zeitraffer-Zauber und Teilen Sie den Spaß mit Freunden!

Unbeirrter Schutz bei Regen und Sonne
Die Kamera Argus Series B350 ist so gebaut, dass sie den Elementen standhält und Ihr Haus auch bei ungünstigen Wetterbedingungen kontinuierlich überwacht.

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bereich der Bitrate
64 - 4096 Kbit/s
Netzwerk
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Erkennung von Menschen, Pet detection, Fahrzeugerkennung
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
6000 mAh
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
10 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
6
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
335 g
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Paketgewicht
690 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Videokompressionsformate
H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
105 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
55 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
125 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
Voreingestellte Punkte
Ja
Virtueller Assistent
Amazon Alexa & Google Assistant
Tag/ Nachtmodus
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Farbtemperatur
6500 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,89*
€ 184,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reolink
6975253983131
ab € 64,02*
Zubehör
Reolink
6975253984350
ab € 55,20*
Zubehör
Reolink
6975253983162
ab € 92,65*
Zubehör
Reolink
6975253984367
ab € 82,06*
Zubehör
Reolink
6975253983148
ab € 83,89*
Zubehör
Reolink
6975253983155
ab € 100,72*
Zubehör
Reolink
6975253983186
ab € 87,15*
Zubehör
Reolink
6975253983193
ab € 118,20*
Zubehör
Reolink
6975253984374
ab € 101,51*
Zubehör
Reolink
6975253983209
ab € 139,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.