Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicorn Academy Sophia & Light Magic Wildstar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicorn Academy Sophia & Light Magic Wildstar
Unicorn Academy Sophia & Light Magic Wildstar
Unicorn Academy Sophia & Light Magic Wildstar
Unicorn Academy Sophia & Light Magic Wildstar
Unicorn Academy Sophia & Light Magic Wildstar
Unicorn Academy Sophia & Light Magic Wildstar
Unicorn Academy Sophia & Light Magic Wildstar
Unicorn Academy Sophia & Light Magic Wildstar
Unicorn Academy Sophia & Light Magic Wildstar
Unicorn Academy Sophia & Light Magic Wildstar
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119872384
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6067325
EAN/GTIN:
     778988249796
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Es war einmal eine magische Insel weit hinter den blauen Meeren auf der es eine ganz besondere Schule gab, die Unicorn Academy. Auf dieser Schule werden bis heute Einhorn-Reiterinnen und -Reiter ausgebildet, die eine besondere Mission haben: den Zauber der Insel und damit den der ganzen Welt zu bewahren. Diese spannende Story, die auf einer Buchreihe basiert und in eine wunderschön animierte Netflix-Serie umgesetzt wurde, wird mit den Spielzeugen von Spin Master in den Kinderzimmern lebendig. Sophia, die Heldin der Geschichte, ist zunächst ein ganz normaler Teenager, bis sie eine magische Einladung erhält und sich auf der Insel in eine Einhorn-Reiterin verwandelt. Dort muss sie ihr seelenverwandtes Einhorn finden, dessen Vertrauen gewinnen und eine echte Verbindung zu ihm aufbauen, damit seine magischen Kräfte entfesselt werden. Dieser magische Moment wird mit Licht-Magie Wildstar und Sophia als 12 cm große Puppe immer wieder aufs Neue lebendig. Einfach auf den Stern an Wildstars Kruppe drücken, schon stampft sie mit dem Huf auf und projiziert regenbogenfarbenes Sternenlicht, das in der Geschichte sogar Regenbogenbrücken bauen kann. Damit alle Episoden der Serie nachgespielt werden können, sind auch Sophias Mitschülerinnen Ava, Isabel, Layla und Valentina mit ihren Einhörnern als 2er Sets erhältlich. Alle Puppen vollbeweglich und die Einhörner mit abnehmbarem Sattel und Zaumzeug, natürlich detailliert im Look der Serie.

Inhalt: 1 Puppe, 1 Einhorn inkl. 3 x Knopfzellen LR44, 2 abnehmbare Accessoires (Zaumzeug und Sattel), 1 Anleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Haustiertyp
Einhorn
Anzahl Haustiere
1
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
LR44
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Gewicht und Abmessungen
Höhe
241 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Lichteffekte
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.