Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 061-40-1 Elektrische Kerze LED 0,01 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 061-40-1 Elektrische Kerze LED 0,01 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119872613
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     061-40-1
EAN/GTIN:
     7391482070234
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
125 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.01 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.