Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig MT 3810 Burun Kulak Kaş Tüy Kesme Makinesi Präzisionstrimmer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig MT 3810 Burun Kulak Kaş Tüy Kesme Makinesi Präzisionstrimmer Schwarz
Grundig MT 3810 Burun Kulak Kaş Tüy Kesme Makinesi Präzisionstrimmer Schwarz
Grundig MT 3810 Burun Kulak Kaş Tüy Kesme Makinesi Präzisionstrimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119887585
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     MT 3810 BURUN KULAK KAş TüY KESME MAKINESI
EAN/GTIN:
     4013833025146
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
128 mm
Gewicht
68 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Leistungen
Zweck Präzisionstrimmer
Ohr, Nase
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
1
Wasserfest
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.