Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEFA eConnect Rot Typ 2 3 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFA Ladekabel eConnect Red Mode3 20A/3Phasen/Typ2/5m
DEFA Ladekabel eConnect Red Mode3 20A/3Phasen/Typ2/5m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119888358
Hersteller:
     DEFA
Herst.-Nr.:
     711306N
EAN/GTIN:
     7042287113069
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Premium-Ladekabel für Leistung, Langlebigkeit und unübertroffene Benutzerfreundlichkeit unter allen Bedingungen. eConnect-Kabel sind kompatibel zu allen Fahrzeugen mit einer Typ-2-Schnittstelle.

Ausgelegt für extreme Bedingungen:
eConnect-Kabel bleiben auch bei starker Kälte weich und flexibel.

Benutzerfreundlich:
eConnect-Kabel sind leicht und haben Stecker mit besonders ergonomischem Design.

Langlebig:
Unsere robusten Kabel und Stecker sind für den langjährigen Einsatz gemacht.

Schutzkappe mit justierbarem Halteband:
Die Lage der Schutzkappe verhindert, dass sich beim Laden Wasser und Schmutz ansammeln oder die Kappe an das Auto stößt.

Umweltfreundlich:
Unsere Kabel und Stecker sind wiederverwertbar.

eConnect ist mit einer breiten Palette an Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelfarbe
Rot
Anschluss 1
Typ 2
Anschluss 2
Typ 2
Handgrifffarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Kabeltyp
Mode 3
Zertifizierung
IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IEC 62196-1, IEC 62196-2, IP44
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Gewicht
2100 g
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
13.8 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
20 A
Arbeitsspannung
250 V
Fahrzeugstecker
IEC 62196
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 85 °C
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.