Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger GraviTrax Go Explosive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger GraviTrax Go Explosive
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119960922
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     23704
EAN/GTIN:
     4005556237043
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Merkmale
Produkttyp
Murmelbahn
Produktfarbe
Grün, Grau, Weiß
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Anzahl Teile
39 Stück(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene & Kinder
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.