Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scythe Mugen 6 Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scythe Mugen 6 Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119977184
Hersteller:
     Scythe
Herst.-Nr.:
     SCMG-6000
EAN/GTIN:
     4571225058962
Suchbegriffe:
Komponent
Der Mugen 6 zeichnet sich durch einen stark überarbeiteten Kühlkörper aus. Außerdem kommt ein neuer Lüfter zum Einsatz, der die Vorteile der aktualisierten Designmerkmale voll ausnutzt.

Der Kühlkörper bietet eine um 45 % erhöhte Lamellenanzahl, behält aber gleichzeitig eine Höhe von nur 154 mm bei. Durch diese Anordnung mit höherer Lamellendichte wird eine verbesserte Wärmelableitung erreicht. Der asymmetrische Aufbau gewährleistet hohe Kompatibilität mit den meisten Gehäusen und Mainboards. Außerdem erlaubt dieses Design vollen Zugriff auf die vorderen RAM-Steckplätze und versetzt den Kühlblock gleichzeitig leicht von der Grafikkarte weg. Ein verbesserter Lötprozess garantiert einen gesteigerten Wärmetransfer zwischen den sechs hochwertigen, vernickelten Kupfer-Heatpipes und der Kontaktplatte.

Der Mugen 6 wird mit einen Scythe Wonder Tornado 120-mm-Lüfter ausgeliefert. Der Lüfter verfügt über ein 9-Blatt-Vortex-Design und das zuverlässige Sealed Precision Fluid Dynamic Bearing. Das neu angepasste Größenverhältnis der Nabe zu den Lüfterblättern sorgt für eine hervorragende Laufruhe, selbst wenn die maximale Drehzahl von 2000 U/min erreicht wird. Gummierte Polster über den Montagelöchern wirken entkoppelnd und verhindern die Übertragung von Geräuschen und Vibrationen. Zusammen ergeben diese Merkmale einen zuverlässigen Lüfter, die einen starken Luftstrom bietet und dabei bemerkenswert leise bleibt.

Das einfach zu installierende H.P.M.S. V Montagesystem bietet optimalen Anpressdruck und Kompatibilität mit den neuesten CPU-Sockeln, einschließlich Intels LGA 1700 und AMDs AM5. Eine vormontierte Mountingbar mit gefederten Schrauben sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung. Während der Installation wird die Backplate durch gummierte Abstandshalter sicher an dem Mainboard fixiert, was den kompletten Vorgang erheblich erleichtert.

Verbesserter Kühlkörper
Der Kühlkörper bietet eine um 45 % erhöhte Lamellenanzahl, behält aber gleichzeitig eine Höhe von nur 154 mm bei. Durch diese Anordnung mit höherer Lamellendichte wird eine verbesserte Wärmelableitung erreicht.

Asymmetrisches Design
Der asymmetrische Aufbau erlaubt vollen Zugriff auf die vorderen RAM-Steckplätze und versetzt den Kühlblock gleichzeitig leicht von der Grafikkarte weg.

Wonder Tornado 120 PWM Lüfter
Die Wonder Tornado Lüfter sind mit einen 9-Blatt-Vortex-Design und dem zuverlässigen Sealed Precision Fluid Dynamic Bearing ausgestattet. Das neu angepasste Verhältnis der Nabe zu den Lüfterblättern sorgt für eine hervorragende Laufruhe.

Hyper Precision Mounting System V
Das einfach zu installierende H.P.M.S. V Montagesystem bietet optimalen Anpressdruck und Kompatibilität mit den neuesten CPU-Sockeln, einschließlich Intels LGA 1700 und AMDs AM5. Eine vormontierte Mountingbar mit gefederten Schrauben sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
154 mm
Gewicht
890 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 27 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Sockel AM4, Sockel AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
3 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
26.88 dB
Mindestluftstrom
7.68 cfm
Maximaler Luftstrom
60.29 cfm
Luftstrom
102.44 m³/h
Minimum Luftdruck
0.05 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.45 mmH2O
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
120000 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.