Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCO L-C-STD-YELLOW Laterne Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCO L-C-STD-YELLOW Laterne Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119979323
Hersteller:
     UCO
Herst.-Nr.:
     L-C-STD-YELLOW
EAN/GTIN:
     0054269101305
Suchbegriffe:
Kerzenlaterne
kerzenlaterne uco
kerzenlaterne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
181 g
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
9 h
Material
Aluminium, Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.