Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSA 1300 PCE Professional 2900 SPM 1300 W Schwarz, Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GSA 1300 PCE Professional 2900 SPM 1300 W Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSA 1300 PCE Professional 2900 SPM 1300 W Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSA 1300 PCE Professional 2900 SPM 1300 W Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSA 1300 PCE Professional 2900 SPM 1300 W Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSA 1300 PCE Professional 2900 SPM 1300 W Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSA 1300 PCE Professional 2900 SPM 1300 W Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSA 1300 PCE Professional 2900 SPM 1300 W Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     79DAC-060164E200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 64E 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Fuchsschwanz
Elektrofuchsschwanz
Pendel-Fuchsschwanz
Reciprosäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Geschnürrt
Geräuschpegel
106 dB
Vibrationsemission
13.5 m/s²
Merkmale
Eingebautes Licht
Ja
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
2900 SPM
Entladungslänge
28 mm
Einschneidetiefe in Holz
230 mm
Schnittiefe in Metallprofile/pfeifen
20 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1300 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
4100 g
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 181,63*
€ 210,05*
8 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 181,32*
€ 210,06*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 181,94*
€ 211,70*
5 Tage
6
pro Stück
€ 8,00*
ab € 185,49*
€ 213,81*
2 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 184,65*
€ 214,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,79*
€ 232,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 650 970
ab € 16,75*
Zubehör
Bosch
2608635529
ab € 17,25*
Zubehör
Bosch
2608657556
ab € 54,93*
Zubehör
Bosch
2608657408
ab € 13,12*
Zubehör
Bosch
2608659062
ab € 173,09*
Zubehör
Bosch
2608659061
ab € 13,28*
Zubehör
Bosch
2608659064
ab € 14,03*
Zubehör
Bosch
2608659065
ab € 182,12*
Zubehör
Bosch
2608658034
ab € 1,77*
Zubehör
Bosch
2608658033
ab € 2,86*
Zubehör
Bosch
2608657935
ab € 3,81*
Zubehör
Bosch
2608656259
ab € 140,12*
Zubehör
Bosch
2608656258
ab € 10,40*
Zubehör
Bosch
2608658010
ab € 15,37*
Zubehör
Bosch
2608656273
ab € 5,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.