Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline 60664 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline 60664 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
Cellularline 60664 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120029011
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     SOFTGALA15T
EAN/GTIN:
     8018080474583
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Soft ist eine ultraflache, transparente Hülle aus weichem Gummi mit glänzender Oberfläche, die perfekt ist, wenn Sie die Kanten und die Rückseite Ihres Smartphones schützen und gleichzeitig sein Design verbessern möchten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Cover
Material
Gummi
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
A15 5G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Kratzresistent
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.