Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Roll-Up Dart-Zubehör-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHILDKRÖT Roll up Dart-Set (98000762)
SCHILDKRÖT Roll up Dart-Set (98000762)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120029060
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     970143
EAN/GTIN:
     4000885701432
Suchbegriffe:
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dart ausrüstung
Neues Schildkröt Roll Up Dart Set bestehend aus einer aufrollbaren Klett-Dart-Scheibe beidseitig mit unterschiedlichen Zielfeldern bedruckt (51cm x 41cm), incl. 2x3 Klett-Bällen (Ø 4cm) für 2 Spieler. Sehr gut haftendes Klett-Material. Zur Stabilisierung der Scheibe ist oben und unten ein Stab eingenäht. Einfaches Aufhängen an Kordel. Der ungefährliche Dart-Spaß für die ganze Familie. Platzsparend aufgerollt im Karton verpackt.

Über Schildkröt: Die über 100 Jahre alte deutsche Marke Schildkröt gilt als Erfinder des Tischtennisballs. Heute bietet Schildkröt neben Tischtennis auch eine sehr umfangreiche Funsport-, Rollsport- und Fitness-Kollektion an und gilt in gewissen Bereichen als Marktführer. Die Produktentwicklung erfolgt ausnahmslos in Deutschland. Die weltweiten Produktionsstätten werden streng überwacht und genügen höchsten Sozialstandards.

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Artikel enthält Kleinteile (Ball), Verschluckungsgefahr.

Hinweis: Bitte beachte, dass es insbesondere durch die Verwendung unterschiedlicher Displaytechnologien und aufgrund Deiner individuellen Displayeinstellungen zu Verfälschungen bei der Farbdarstellung kommen kann. Die auf Deinem Display dargestellten Farben können deswegen geringfügig von der tatsächlichen Farbe der auf unseren Produktfotos dargestellten Produkte abweichen. Im Zweifel empfehlen wir Dir, die Produktfotos auf einem weiteren Display zu betrachten oder uns zu kontaktieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Dart-Zubehör-Set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Form
Rechteck
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
510 mm
Breite
410 mm
Lieferumfang
Pfeile enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Pfeile
6 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.