Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline 60733 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120029307
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     CHROMAGALA35K
EAN/GTIN:
     8018080477126
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Chroma ist die farbenfrohe, weiche Gummihülle, die perfekt an Ihrem Telefon haftet und die Kanten und Tasten schützt, ohne das Design zu verändern. Das weiche Mikrofaserfutter schützt Ihr Telefon vor Kratzern und Staub.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.6 "
Etui-Typ
Cover
Material
Gummi
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
A35 5G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Kratzresistent
Einfache Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.