Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel S2600GZ4 Motherboard Intel® C602 LGA 2011 (Socket R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel S2600GZ4 Motherboard Intel® C602 LGA 2011 (Socket R)
Intel S2600GZ4 Motherboard Intel® C602 LGA 2011 (Socket R)
Intel S2600GZ4 Motherboard Intel® C602 LGA 2011 (Socket R)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12008151
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     S2600GZ4
EAN/GTIN:
     5032037034289
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Die integrierte Grafik bietet außergewöhnliche Grafikqualität, schnelle Grafikleistung und flexible Anzeigeoptionen, ohne eine gesonderte Grafikkarte einzusetzen.

Die Advanced Encryption Standard New Instructions (AES-NI) sind eine Zusammenstellung von Anweisungen zur schnellen und sicheren Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten. AES-NI sind wertvolle Komponenten für kryptografische Anwendungen, z. B. für Anwendungen zur Massenverschlüsselung/-entschlüsselung, Authentifizierung, Generierung von zufälligen Nummern und Authentifizierungsverschlüsselung.

Der Intel® Intelligent Power Node Manager ist eine plattformeigene Technik, die Energie- und Temperaturrichtlinien für die Plattform umsetzt. Sie ermöglicht die Energie- und Temperaturverwaltung des Rechenzentrums über eine externe Schnittstelle zur Verwaltungssoftware, über die die Plattformrichtlinien festgelegt werden können. Zudem können bestimmte Nutzungsmodelle für die Energieverwaltung des Rechenzentrums festgelegt werden, z. B. Energieeinschränkungen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon® E5-Prozessoren
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Lithographie
32 nm
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
4, 6, 8
Unterstützte QPI
6.4,7.2,8 GT/s
Anzahl der QPI links
2
Prozessor Verlustleistung (max)
135 W
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
48
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
768 GB
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
119.4 GB/s
ECC vom Prozessor unterstützt
Ja
Produktfamilie
Server-Mainboard mit dualer Muffe
Produktreihe
Intel® Server Board S2600GZ Family
Produktcodename
Grizzly Pass
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
2
PCI-Express x8-Slots
2
PCI-Express x16-Slots
6
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Diskreter Grafik support
Ja
Technische Details
Produkttyp
Server/Workstation Board
Anzahl der USB-Anschlüsse
7
USB-Version
2.0
Formfaktor
Custom 16.5" x 16.5"
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Geboren am
Q1'12
Firewire unterstützt
Ja
Startdatum
Q1'12
Produktbezeichnung
Intel Server Board S2600GZ
Status
Discontinued
Maximaler Speicher
768.55 GB
Unterstützte RAID-Konfiguration
Up to SW Raid 5 (LSI + RSTE)
Letzte Änderung
63903513
Letztes Bestelldatum
Friday, June 30, 2017
Bekanntgabe End of Life Date
Wednesday, December 21, 2016
Zusätzliche URL-Informationen
http://www.intel.com/content/www/us/en/motherboards/server-motherboards/server-board-s2600gl-gz.html
Datum des Erhalts der letzten Zugangsattribute
Tuesday, October 31, 2017
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboard Chipsatz
Intel® C602
Physical Address Extension (PAE)
Ja
46 Bit
ablagefreundliches Bord
Ja
Eingebettete USB (eUSB) SSD Option
Ja
Marktsegment
Server
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Prozessor Besonderheiten
Intel® Fast Memory Access
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® I/O Acceleration Technology
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
1.2
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Rapid Speichertechnologie Unternehmen
Ja
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
IPMI 2.0
Intel® Advanced Management Technology
Ja
Intel® Server Management Software
Ja
Intel® Remote Management Module Support
Ja
Intel® Server-Anpassungs-Technik
Ja
Intel® Bau Sicherheits-Technologie
Ja
Intel® Quiet-Thermal-Technologie
Ja
Intel® Efficient-Power-Technik
Ja
Steckverbinder für Intel E-/A-Erweiterungsmodul x8 3. Gen
1
Internes I/O-Erweiterungsmodul x8 Gen 3
1
Intel® Intel®ligent Power Node Manager
Ja
Integrierter BMC mit IPMI
Ja
integriertes System verfügbar
Ja
Sonstige Funktionen
Unterstützte UDIMM Taktraten
1600 MHz
Maximaler UDIMM Speicher
768 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1600 MHz
Zahl der DIMM Slots
24
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
CPU Konfiguration (max)
2
Separates Grafikkartenmodell
Supported
PCI Express CEM Revision
3.0
Gehäusetyp
Rack
Thermal Design Power (TDP)
135 W
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G145323
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Motherboard ARK ID
56253
Grafischer Ausgang
D-sub
Bildertypenkarte
<div><img src="https://www-ssl.intel.com/content/dam/www/public/us/en/images/product/server-board-s2600-gz-top-down-lg.jpg" title="Top down view of S2600GZ board" /><img src="https://www-ssl.intel.com/content/dam/www/public/us/en/images/product/server-board-s2600-gz-back-connectors-lg.jpg" title="Top down view of board showing S2600GZ back connectors" /></div>
Intel Node Manager
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, SATA II
RAID Level
5
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
768.55 GB
Speicherkanäle
Okta-Kanal
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
768 GB
Speicherbandbreite (max.)
682.5 GB/s
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
SATA Anschlüsse
10
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8473301180
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.145,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.271,14*
€ 1.512,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.262,19*
€ 1.502,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,68*
€ 1.465,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,99*
€ 1.427,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.145,80*
€ 1.363,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.