Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO MILA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLANCO Küchenarmatur Mila druckfest, schwarz matt
Produktbild zu BLANCO Küchenarmatur Mila druckfest, schwarz matt
Skizze zu BLANCO Küchenarmatur Mila druckfest, schwarz matt
Skizze zu BLANCO Küchenarmatur Mila druckfest, schwarz matt
Skizze zu BLANCO Küchenarmatur Mila druckfest, schwarz matt
Symbol zu BLANCO Küchenarmatur Mila druckfest, schwarz matt
LOGO zu BLANCO Küchenarmatur Mila druckfest, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120107313
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     526657
EAN/GTIN:
     1000015266575
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
270 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
210 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
241 mm
Abstand von Auslass Stutzen oben bis einbettende Oberfläche
270 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
52 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Schwarz
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Name der Farbe
Black matt
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Befestigungstyp
Deck
Durchmesser Einbettungsloch
35 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
526305
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.