Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Aufbewahrungsbox mit Affenmotiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox in Beige/ Braun - (B)33 x (H)33 x (T)33 cm 10044992_0
Aufbewahrungsbox in Beige/ Braun - (B)33 x (H)33 x (T)33 cm 10044992_0
Aufbewahrungsbox in Beige/ Braun - (B)33 x (H)33 x (T)33 cm 10044992_0
Aufbewahrungsbox in Beige/ Braun - (B)33 x (H)33 x (T)33 cm 10044992_0
Aufbewahrungsbox in Beige/ Braun - (B)33 x (H)33 x (T)33 cm 10044992_0
Aufbewahrungsbox in Beige/ Braun - (B)33 x (H)33 x (T)33 cm 10044992_0
Aufbewahrungsbox in Beige/ Braun - (B)33 x (H)33 x (T)33 cm 10044992_0
Aufbewahrungsbox in Beige/ Braun - (B)33 x (H)33 x (T)33 cm 10044992_0
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120112097
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025449926
EAN/GTIN:
     4052025449926
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter
Diesen Aufbewahrungswürfel werden Deine Kinder lieben. Das niedliche Tiermotiv macht die Spielzeugkiste zum wahren Hingucker im Würfelregal. Die Schlaufe an der Vorderseite erleichtert zudem das Herausziehen der Aufbewahrungsbox aus dem Regal. Die Stoffkiste ist variabel nutzbar - Verstaue einfach Spielzeug, Kinderkleidung oder Kuscheltiere darin. Mit der Faltbox macht das Aufräumen sogar Deinen Kindern Spaß. Brauchst Du die Stoffbox gerade nicht, kannst Du sie platzsparend zusammenfalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Beige, Braun
Form
Quadratisch
Material
Karton, Fleece, Polyester
Färbung
Abbildung
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer
Konzipiert für Kinder
Ja
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
34 l
Breite
330 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
900 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.