Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schwarze Aufbewahrungsbox im 4er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Aufbewahrungsbox in Schwarz - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10047016_0
4 x Aufbewahrungsbox in Schwarz - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10047016_0
4 x Aufbewahrungsbox in Schwarz - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10047016_0
4 x Aufbewahrungsbox in Schwarz - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10047016_0
4 x Aufbewahrungsbox in Schwarz - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10047016_0
4 x Aufbewahrungsbox in Schwarz - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10047016_0
4 x Aufbewahrungsbox in Schwarz - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10047016_0
4 x Aufbewahrungsbox in Schwarz - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10047016_0
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120112101
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025470166
EAN/GTIN:
     4052025470166
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter schwarz
sammelbehälter
Schaffe mit diesen Verstauboxen mehr Ordnung in Deinem Zuhause. Utensilien, die offen herumliegend für Unordnung sorgen, finden in den quadratischen Stoffboxen einen Platz. Du kannst Spielzeug, Kuscheltiere, kleine Handtücher und mehr übersichtlich in den Ordnungsboxen aufbewahren. Dank ihrer Größe passen die Boxen in zahlreiche Fächer diverser Regalsysteme. Dabei sorgt der praktische Eingriff für eine einfache Handhabung. Bei Nichtgebrauch können die stabilen Boxen zusammengefaltet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Schwarz
Form
Quadratisch
Material
Karton, Fleece, Eisen
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
530 g
Lieferumfang
Anzahl
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.