| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-120112107 Herst.-Nr.: 4052025902032 EAN/GTIN: 4052025902032 |
| |
|
| | |
| Für Ordnung an der Wickelkommode sorgt dieser praktische Baby Organizer. In insgesamt 11 Fächern lassen sich Windeln, Feuchttücher, Babyfläschchen, Cremes & sonstige Utensilien übersichtlich & griffbereit verstauen. Die Trennwände im Inneren können dank der Klettverschlüsse jederzeit entnommen werden, sodass die Filztasche universell eingesetzt werden kann. Auch unterwegs als Kofferraumorganizer im Auto oder als dekorative Aufbewahrungstasche im Wohn- oder Kinderzimmer ist sie eine gute Wahl. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Aufbewahrungsbox | | Produktfarbe | Beige | | Form | Rechteckig | | Material | Filz | | Färbung | Monochromatisch | Gewicht und Abmessungen | Breite | 330 mm | | Tiefe | 230 mm | | Höhe | 180 mm | | Gewicht | 300 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |