Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hängeorganizer Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeorganizer "Hase" in Bunt - (B)33,5 x (H)82 cm 10045177_1415
Hängeorganizer "Hase" in Bunt - (B)33,5 x (H)82 cm 10045177_1415
Hängeorganizer "Hase" in Bunt - (B)33,5 x (H)82 cm 10045177_1415
Hängeorganizer "Hase" in Bunt - (B)33,5 x (H)82 cm 10045177_1415
Hängeorganizer "Hase" in Bunt - (B)33,5 x (H)82 cm 10045177_1415
Hängeorganizer "Hase" in Bunt - (B)33,5 x (H)82 cm 10045177_1415
Hängeorganizer "Hase" in Bunt - (B)33,5 x (H)82 cm 10045177_1415
Hängeorganizer "Hase" in Bunt - (B)33,5 x (H)82 cm 10045177_1415
Hängeorganizer "Hase" in Bunt - (B)33,5 x (H)82 cm 10045177_1415
Hängeorganizer "Hase" in Bunt - (B)33,5 x (H)82 cm 10045177_1415
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120112114
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025976842
EAN/GTIN:
     4052025976842
Suchbegriffe:
Hänge-Matte
Hängematte
hänge matte
Der praktische Wandorganizer aus Baumwolle sorgt für mehr Ordnung im Kinderzimmer. Die 3 Fächer bieten Platz für verschiedene Spielsachen, Plüschtiere, Bücher und Zeitschriften. Der Kinderzimmer-Organizer wird einfach an einem Haken an der Wand aufgehängt und schafft dort zusätzlichen Stauraum. Das tierische Design wird Mädchen und Jungen begeistern und macht das Hängeregal zu einem schönen Blickfang im Kinderzimmer. Dank PE-Beschichtung lassen sich die Hängefächer problemlos auswischen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
600 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Seil
Material
Baumwolle, Holz
Produktfarbe
Grau
Färbung
Abbildung
Anzahl von Fächern
3
Beste Verwendung
Spielzeug
Wandmontage
Ja
Materialbeschreibung (Name, %)
90% Baumwolle 10% Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.