Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hängelampe für Kinderzimmer Planeten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängelampe "Himmel" in Bunt - (H)160 x Ø 35 cm 10043495_113
Hängelampe "Himmel" in Bunt - (H)160 x Ø 35 cm 10043495_113
Hängelampe "Himmel" in Bunt - (H)160 x Ø 35 cm 10043495_113
Hängelampe "Himmel" in Bunt - (H)160 x Ø 35 cm 10043495_113
Hängelampe "Himmel" in Bunt - (H)160 x Ø 35 cm 10043495_113
Hängelampe "Himmel" in Bunt - (H)160 x Ø 35 cm 10043495_113
Hängelampe "Himmel" in Bunt - (H)160 x Ø 35 cm 10043495_113
Hängelampe "Himmel" in Bunt - (H)160 x Ø 35 cm 10043495_113
Hängelampe "Himmel" in Bunt - (H)160 x Ø 35 cm 10043495_113
Hängelampe "Himmel" in Bunt - (H)160 x Ø 35 cm 10043495_113
Hängelampe "Himmel" in Bunt - (H)160 x Ø 35 cm 10043495_113
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120112121
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025980252
EAN/GTIN:
     4052025980252
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
kinderleuchten
Diese niedliche Hängelampe bezaubert durch ihr Himmel-Design und schafft eine gemütliche Atmosphäre. Der runde Lampenschirm mit dem kleinen Mobile, bestehend aus Wolken- und Sternen, bringt Kinderaugen zum strahlen. Die Deckenhängelampe begeistert Mädchen sowie Jungs und darf in keinem Kinderzimmer fehlen. Verabschiede die kleinen Abenteurer nach einem anstrengenden Tag ins Traumland oder sorge am Morgen für ein sanftes Aufwachen. Die Pendelleuchte eignet sich auch ideal für das Spielzimmer.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Pink, Weiß
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Baumwolle, Metall
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Höhe
1600 mm
Gewicht
500 g
Energie
Leistung
60 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Kabellänge
1.12 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.