| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-120123909 Herst.-Nr.: APC00001 EAN/GTIN: 4255591504505 |
| |
|
| | |
| Thin Case ist unsere minimalistisch designte, ultradünne Schutzhülle für deine AirPods. Sie bietet trotz ihrer Leichtigkeit zuverlässigen rundum-Schutz und besteht Falltests aus 2m Höhe mühelos. Selbstverständlich kannst du die AirPods weiterhin induktiv laden, ohne sie aus der Schutzhülle entnehmen zu müssen. Die mattierte Oberfläche macht das Case zu einem echten Handschmeichler und sorgt für einen komfortablen, rutschfesten Griff. Gefertigt aus 98% GRS-zertifizierten, recycelten Materialien, setzt es ein starkes Zeichen für den verantwortungsvollen Umgang unserer Ressourcen. Weitere Informationen: Energie | Kabelloses Aufladen | Ja | Merkmale | Produkttyp | Hülle | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | AirPods 3rd. Generation | | Produktfarbe | Schwarz | | Schutzfunktion | Tropfsicher | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Global Recycled Standard (GRS) | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |