Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF 85mm F1.4 MK2 SLR Standardobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang MF 85mm F1.4 MK2 SLR Standardobjektiv Schwarz
Samyang MF 85mm F1.4 MK2 SLR Standardobjektiv Schwarz
Samyang MF 85mm F1.4 MK2 SLR Standardobjektiv Schwarz
Samyang MF 85mm F1.4 MK2 SLR Standardobjektiv Schwarz
Samyang MF 85mm F1.4 MK2 SLR Standardobjektiv Schwarz
Samyang MF 85mm F1.4 MK2 SLR Standardobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120151103
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1111203104
EAN/GTIN:
     8809298886325
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Nikon
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Anzahl an hybriden asphärischen Elementen
1
Streulichtblende
Ja
Streulichtblendenform
Konische Gegenlichtblende
Streulichtblendentyp
Abnehmbare Gegenlichtblende
Design
Produktfarbe
Schwarz
Staubschutz
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/7
Objektivtyp
Standardobjektiv
Minimale Blendenzahl
1,4
Naheinstellgrenze
1.1 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Nikon-AE
Anzahl Blendenlamellen
9
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat
Steuerring
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
78 mm
Filtergröße
72 mm
Länge (mm)
74.7 mm
Gewicht
547.5 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,82*
€ 580,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,28*
€ 572,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,35*
€ 560,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,33*
€ 545,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,40*
€ 509,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.