Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo MHE 96 1600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo MHE 96 1600 W
Metabo MHE 96 1600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12016011
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     6.00396.00
EAN/GTIN:
     4007430167071
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
  • Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-max-Einsteckende
    - Flexibles Zupacken in jeder Arbeitssituation: drei gummierte Handgriffe ermöglichen die jeweils optimale Halteposition
    - Metabo VibraTech (MVT): Vibrationsreduziertes und dadurch gelenkschonendes Arbeiten durch integriertes Dämpfungssystem an den Handgriffen
    - Zusatzhandgriff an 3 Stellen am Gehäuse einschraubbar
    - Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar
    - Lange, schlanke Bauweise für aufrechte Arbeitsposition bei Bodenarbeiten.
    - Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
    - Stellrad zur Vorwahl der Schlagzahl
    - Elektronischer Sanftanlauf
    - Pneumatischer Hochleistungs-Schlagmechanismus
    - Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
    - Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz
    - Meißel in 16 Positionen fixierbar
    - Abschaltkohlebürsten
    - Kohleverschleißanzeige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11000 g
Leistungen
Aufprallenergie (max.)
20 J
Sonstige Funktionen
Schlagzahl
1950 BPM
Merkmale
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Eingangsleistung
1600 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.221,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.326,48*
€ 1.578,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.307,57*
€ 1.556,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.250,85*
€ 1.488,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,94*
€ 1.466,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.221,50*
€ 1.453,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.