Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-O-M7SA-4D080-F1.0 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Sensormodul 4MP für M73/S74, Tag, f1.0, 57ø
Mobotix Sensormodul 4MP für M73/S74, Tag, f1.0, 57ø
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120198429
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-M7SA-4D080-F1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Mobotix
Kompatibilität
M73/S74
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Bildsensor
Brennweitenbereich
8 mm
Blende (relative Öffnung)
1,8
Megapixel (ca.)
4 MP
Auflösung
2688 x 1512 Pixel
Bildwinkel, horizontal
57 °
Bildwinkel, vertikal
32 °
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,04*
€ 473,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,44*
€ 471,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,88*
€ 448,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,11*
€ 438,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,51*
€ 400,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.