Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG OLED OLED42C48LA 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG OLED OLED42C48LA 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED OLED42C48LA 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED OLED42C48LA 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED OLED42C48LA 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED OLED42C48LA 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED OLED42C48LA 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120202074
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     OLED42C48LA.AEU
EAN/GTIN:
     8806091926159
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Magie in jedem Pixel
Jahrelange Erfahrung lässt sich über Nacht nicht einfach nachahmen. Erlebe wie der neue α9 Gen7 4K AI-Prozessor dein Seherlebnis auf ein neues Niveau hebt.

α9 Gen7 4K AI-Prozessor
Nur ein α-Prozessor macht einen OLED derart lebendig

Der neue α9 Gen7 4K AI-Prozessor definiert dein OLED-Erlebnis völlig neu. Mit herausragenden Bildern und naturgetreuen Details voller Brillanz.

Ein Bild ganz nach deinem Geschmack
Wähle einfach deine Lieblingsbilder aus. Der AI Picture Wizard erstellt daraufhin aus 85 Millionen Möglichkeiten ein Bild, das genau auf deinem persönlichen Geschmack basiert und speichert dieses dann in deinem Profil.

Jedes Detail im rechten Licht
Ob Tag oder Nacht: AI Brightness Control erkennt die Lichtverhältnisse in deinem Raum und gleicht das Bild entsprechend aus und sorgt so für gestochen scharfe und klare Bilder.

AI Super Upscaling
Bestmögliche Auflösung dank AI

Nach Erkennung und Klassifizierung des Eingangsbildes sorgen AI Noise Reduction und AI Super Resolution für eine realistische Verbesserung einer jeden Szene.

Brightness Booster
Noch hellere Bilder

Ein verbesserter Light-Boosting-Algorithmus erhöht die Flächenhelligkeit ab sofort noch mehr.

100% Farbtreue und Farbvolumen
Szenen erstrahlen in lebensechten Farben

100% Farbvolumen verstärkt satte Farbtöne, während 100% Farbtreue die Schattierungen ohne Verzerrungen erhält.

Dolby Vision und FILMMAKER Mode
Authentische Filmszenen erwachen zum Leben

Erlebe Filme wie im Kino. Die extrem lebendige Bilddarstellung von Dolby Vision wird vom FILMMAKER MODE™ unterstützt, um die Absichten des Regisseurs zu bewahren, die Bildqualität zu optimieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass keine Verzerrungen oder zu extreme Bildüberarbeitungen auftreten.








Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Soundmodus
Clear Voice Pro
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Common interface (CI)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
3
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
WebOS
Version des Betriebsystems
24
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
52 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
90 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
932 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
170 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
577 mm
Gewicht (mit Ständer)
10100 g
Breite (ohne Standfuß)
932 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
41.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
540 mm
Gewicht (ohne Ständer)
9800 g
Breite der Standhalterung
718 mm
Tiefe der Standhalterung
170 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1060 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
12700 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 200 mm
Markeneigenschaften
LG-Technologien (AV/TV)
AI Acoustic Tuning, LG Sound Sync, ThinQ™
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, Dynamic Tone Mapping, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Helligkeitserkennung
Ja
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung
Pixel Dimming
Bildbearbeitungsprogramm
α9 Gen 7 AI processor 4K
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ
G-SYNC Compatible
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Dashboard, HGiG, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Mehrfachansicht
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
OLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Wiederholfrequenz
100 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
100 Hz, 120 Hz
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
hoher Kontrast
Bildschirmdiagonale (cm)
106 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 973,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,58*
€ 1.283,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,51*
€ 1.279,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,79*
€ 1.251,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,68*
€ 1.215,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,31*
€ 1.158,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.