Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Design Unimouse, rechts, drahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contour Design Unimouse, rechts, drahtlos
Contour Design Unimouse, rechts, drahtlos
Contour Design Unimouse, rechts, drahtlos
Contour Design Unimouse, rechts, drahtlos
Contour Design Unimouse, rechts, drahtlos
Contour Design Unimouse, rechts, drahtlos
Contour Design Unimouse, rechts, drahtlos
Contour Design Unimouse, rechts, drahtlos
Contour Design Unimouse, rechts, drahtlos
Contour Design Unimouse, rechts, drahtlos
Contour Design Unimouse, rechts, drahtlos
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120215613
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     CDUMBK11001
EAN/GTIN:
     743870001127
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Bei der Entwicklung der Unimouse stand Ihr Komfort im Mittelpunkt. Die ergonomische Form reduziert die Belastung Ihrer Hände und Handgelenke, so dass Sie unbeschwert arbeiten können.

Mit dem patentierten Klappgelenk können Sie den Winkel der Unimouse in jede beliebige Position zwischen 35 und 70 Grad einstellen.
Das reibungsbasierte Verriegelungssystem ist einfach zu bedienen und in jeder Position stabil.

Sie verfügt über 6 programmierbare Tasten, die auf nahezu alle Funktionen eingestellt werden können, um Ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen.

Die verstellbare Daumenstütze kann in alle Richtungen verstellt werden: nach innen/außen, nach oben/unten, nach vorne/hinten, in der Neigung und in der Drehung. Dadurch werden Griffschmerz und Druck auf das Daumengrundgelenk reduziert, wodurch Überlastungsschäden vermindert werden, und Sie können die Maus entspannt halten - egal, welche Größe oder Form Ihre Hand hat.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
222 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
310 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
200 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Energie
Energiequelle
Batterien / Kabel
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Lebensdauer der Batterie
3 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Technische Details
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Recycelte Materialien
Recycelbarer Kunststoff
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC), Global Recycled Standard (GRS)
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + USB Type-A
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
10
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design
CDUMBK11002
ab € 87,72*
Zubehör
Contour Design
CDUMBK21002
ab € 72,45*
Zubehör
Contour Design
CDUMBK21001
ab € 73,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.