Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XU2495WSU-B7 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite XU2495WSU-B7 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2495WSU-B7 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2495WSU-B7 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2495WSU-B7 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2495WSU-B7 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2495WSU-B7 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2495WSU-B7 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2495WSU-B7 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2495WSU-B7 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2495WSU-B7 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2495WSU-B7 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2495WSU-B7 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2495WSU-B7 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120221009
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XU2495WSU-B7
EAN/GTIN:
     4948570124268
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
24“ (61.1 cm) Ultra Slim Monitor mit einem dreiseitig schmalen Rahmen-Design und IPS-Panel Technologie (In-Plane-Switching) im 16:10 Format

Dieser Monitor bietet eine hervorragende Leistung für Grafikanwendungen im CAD-Bereich und ist ideal für Universitäten, Unternehmen und Finanzmärkte. Der ProLite XU2495WSU-B7 verfügt über eine IPS-Panel-Technologie mit einer nativen 16:10 Auflösung 1920x1200 und bietet eine präzise und konsistente Farbwiedergabe mit großen Betrachtungswinkeln.

IPS TECHNOLOGIE
Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

BLAUES LICHT MINDERER
Wie wir alle wissen, verursacht das lange Arbeiten am Bildschirm (vor allem aus kurzer Entfernung) eine Ermüdung der Augen. Diese Wirkung ist bei den PC Monitoren stärker als bei den Fernsehern. Einer der Faktoren für dieses Phänomen ist der Blaulicht Anteil des Bildschirms. Die Verringerung des Blaulichtanteils, die ausgestrahlt wird, ermöglicht, dass unsere Augen sich weniger müde fühlen. Wir erreichen dies durch die Anpassung der Helligkeit des Monitors und der Farbtemperatur mit der neuen "blue light reducer" Funktion, die über die OSD-Menue des Monitiors leicht einzuschalten ist.

OVERDRIVE ON / OFF
Bei sehr schnellen bewegten Grafiken/Bildern kann der Monitor verschwommen wirken. Durch die Aktivierung des Overdrives Features wird dieses minimiert.

LAUTSPRECHER UND KOPFHÖRER
Willst Du mit Freunden spielen? Verwende einfach die integrierten, hochwertigen Stereo-Lautsprecher. Du möchtest niemanden stören? Dann schließe Deinen Kopfhörer an und drehe die Lautstärke hoch.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
613 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
437 mm
Paketgewicht
5100 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
4 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch, Türkisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
15 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
533.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
190 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
426 mm
Gewicht (mit Ständer)
3600 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1953839
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Seitenverhältnis
16:10
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.27 x 0.27 mm
Horizontaler Scanbereich
60 - 95 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)
518.4 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
324 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
61.1 cm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.